S50V MWLNR-13W Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601755
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601755
EAN / GTIN 7291075037371
Gyártó száma 3601755
L-szám L23990 148

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, Dmin elválasztás 63 mm, teljes hossz (OAL) 400 mm, szármagasság (H) 47 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 35 mm
  • A vágólap (MIID) WNMG 130612-GN leírása
  • Dmin. Távolság 63 mm
  • Teljes hossz (OAL) 400 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -11 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 63 mm
  • Szármagasság (H) 47 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz