PQSNR 2525M-12 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601700
EAN / GTIN 7291075062915
Gyártó száma 3601700
L-szám L23990 1608

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm, fejhossz (LH) 30 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 32 mm
  • Fej hossza (bal) 30 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása QNMG 1204
  • Rake szög axiális (GAMP) -4,5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -5,5 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz