BBN 10-3 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601374
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601374
EAN / GTIN 7291075096415
Gyártó száma 3601374
L-szám L23990 972

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 0,709 ″, teljes hossz (OAL) 7 ″, szár magassága (H) 0,58 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,36”
  • Master Insert Identification (MIID): 321 TPMT
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,709”
  • Teljes hossz (OAL): 7”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 5 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 5 fok
  • Szár magassága (H): 0,58”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz