S-MWLNR 24-4W Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601349
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601349
EAN / GTIN 7291075088502
Gyártó száma 3601349
L-szám L23990 874

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1,76 ″, teljes hossz (OAL) 14 ″, szár magassága (H) 1,42 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,89”
  • Master Insert Identification (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,76”
  • Teljes hossz (OAL): 14”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -10 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 2,16”
  • Szár magassága (H): 1,42”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz