A12K SXFOL-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601281
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601281
EAN / GTIN 7291075037814
Gyártó száma 3601281
L-szám L23990 450

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, Dmin elválasztás 10 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm, szármagasság (H) 4,7 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 4,9 mm
  • A vágólap (MIID) XOMT 060204-DT leírása
  • Dmin. Távolság 10 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 1,8 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 28,5 mm
  • Szármagasság (H) 4,7 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz