A25R PWLNR-08 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601250
EAN / GTIN 7291075037630
Gyártó száma 3601250
L-szám L23990 435

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, Dmin elválasztás 32 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm, szármagasság (H) 23 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 17 mm
  • A vágólap (MIID) WNMG 080404-GN leírása
  • Dmin. Távolság 32 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -12 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 47,5 mm
  • Szármagasság (H) 23 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz