A-SVUNL 16-2.5 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601220
EAN / GTIN 7291075088779
Gyártó száma 3601220
L-szám L23990 1331

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1,24 ″, teljes hossz (OAL) 8 ″, szár magassága (H) 0,921 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,73”
  • Master Insert Identification (MIID): VNMG 2,5-1-NF
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,24”
  • Teljes hossz (OAL): 8”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -14 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1,38”
  • Szár magassága (H): 0,921”

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz