S20R STLCL-16 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601051
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601051
EAN / GTIN 7291075065329
Gyártó száma 3601051
L-szám L23990 578

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, Dmin elválasztás 25 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm, szármagasság (H) 18 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 13 mm
  • A vágólap (MIID) TCMT 16T304-F3P leírása
  • Dmin. Távolság 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -3 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 50 mm
  • Szármagasság (H) 18 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz