STFCR 08-2 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601004
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601004
EAN / GTIN 7291075095166
Gyártó száma 3601004
L-szám L23990 1239

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 3-1/2″, fej hossza (LH) 1/2″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 3-1/2″
  • Működési szélesség (WF): 0,63”
  • Fej hossza (bal): 1/2”
  • Beírt kör átmérője (IC): 1/4”
  • Master Insert Identification (MIID): TC.. 2
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 0 fok
  • Szár magassága (H): 1/2”
  • Szár szélessége (B): 1/2”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz