• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

S10K STFCR-11 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3600992
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3600992
EAN / GTIN 7291075065169
Gyártó száma 3600992
L-szám L23990 546

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, Dmin leszúrás 13 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm, tengelymagasság (H) 9 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 7 mm
  • A vágólap (MIID) TCMT 110202-F3P leírása
  • Dmin. Távolság 13 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 29 mm
  • Szármagasság (H) 9 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz