S10L SCLCL-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3600840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3600840
EAN / GTIN 7291075064483
Gyártó száma 3600840
L-szám L23990 392

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin upínání 13 mm, celková délka (OAL) 140 mm, výška stopky (H) 9 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 7 mm
  • Dmin. Távolság 13 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -7 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 20 mm
  • Szármagasság (H) 9 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz