S16Q CTFPR-11 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3600184
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3600184
EAN / GTIN 7291075063936
Gyártó száma 3600184
L-szám L23990 312

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, Dmin elválasztás 20 mm, teljes hossz (OAL) 180 mm, szármagasság (H) 15 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 11 mm
  • A vágólap (MIID) leírása TPMR 110304
  • Dmin. Távolság 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 180 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 4 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 38 mm
  • Szármagasság (H) 15 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz