CSDPN 2525M-12 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3600069
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3600069
EAN / GTIN 7291075042658
Gyártó száma 3600069
L-szám L23990 744

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm, fejhossz (LH) 30 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) üres
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 12,5 mm
  • Fej hossza (bal) 30 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SPMR 1203
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz