BBN 8-2 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3600010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3600010
EAN / GTIN 7291075096385
Gyártó száma 3600010
L-szám L23990 932

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 0,551 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″, szár magassága (H) 0,46 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,29”
  • Master Insert Identification (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,551”
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 4 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 0 fok
  • Szár magassága (H): 0,46”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz