VCGT 220530-AS IC1520 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3414029
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3414029
EAN / GTIN 7291075445169
Gyártó száma 3414029
L-szám L23950 1963

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / elválasztás, forgácsformáló AS, sarokrádiusz (RE) 3 mm, vágóél hossza (L) 22,1 mm, belső kör átmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,56 mm.

Jellemző:

  • Spanformer AS
  • Sarok sugara (RE) 3 mm
  • Vágóél hossza (L) 22,1 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,56 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,15 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz