Leírás:
Vrták ze slinutého karbidu, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 14 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) Right Hand, průměr vrtáku (DC) 13 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 13 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážek (LCF) 280 mm, celková délka (OAL) 325 mm, úhel, 1. krok (SIG) 135 stupňů, efektivní délka (LU) 260 mm.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 13 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 13 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 280 mm
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 325 mm
- Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 45 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 260 mm