SCCD 065-043-080 ACP5 IC608 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 3390168
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3390168
EAN / GTIN 7291075435795
Gyártó száma 3390168
L-szám L24240 985

Leírás

Leírás:

Vrták s plným karbidem, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) Right Hand, průměr vrtáku (DC) 6,5 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 6,5 mm, počet drážek (NOF) 3, délka drážek (LCF) 54 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 91 mm, efektivní délka (LU) 43 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Furat tmér átmérő (DC) 6,5 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 6,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 54 mm
  • L/D tartomány 5xD
  • Fogak száma 3
  • Teljes hossz (OAL) 91 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 36 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 43 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz