SCCD 105-040-120 ACP3 IC608 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 3390159
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3390159
EAN / GTIN 7291075435702
Gyártó száma 3390159
L-szám L24240 803

Leírás

Leírás:

Vrták ze slinutého karbidu, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) Right Hand, průměr vrtáku (DC) 10,5 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 10,5 mm, délka drážky (LCF) 55 mm, rozsah L/D 3xD, rozsah L/D 3xD, celková délka (OAL) 102 mm, efektivní délka (LU) 40 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Furat tmér átmérő (DC) 10,5 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 10,5 mm
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 55 mm
  • L/D tartomány 3xD
  • Fogak száma 3
  • Teljes hossz (OAL) 102 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 40 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz