Leírás:
Tömör keményfém fúrók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,187 ″, vágási irány (KÉZ) jobb KÉZ, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 0,13 ″, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) - hüvelyk 0,13 ″, hossz Chip Flute (LCF) 1,2 ″, teljes hossz (OAL) 1-3 / 4 ″, használható hossz (LU) 2 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,187”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,13”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 0,13”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Hüvelyk 0,13 ″
- Chip Flute (LCF) hossz: 1,2”
- Fogak száma: 2
- Teljes hossz (OAL): 2-3/4″
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,42”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 1”