FFT3 EFM D20-5-160-C20-03 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3384220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MICRO3FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3384220
EAN / GTIN 7291075425246
Gyártó száma 3384220
L-szám L23980 507

Leírás

Leírás:

Čelní frézy s WSP, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 160 mm, stopka kulatá, stopka kulatá

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,6 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 160 mm
  • Fej hossza (bal) 43 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése FFT3 WXMT 030206T.
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,5 nxm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz