Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 6, délka břitu max (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 180 mm, stopka kulatá, stopka kulatá
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20,6 mm
- Átmérő (DC/DCX) 25 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 6
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
- Funkcionális hossz (LF) 180 mm
- Fej hossza (bal) 53 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése FFT3 WXMT 030206T.
- Teljes hossz (OAL) 180 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,5 nxm