Leírás:
Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,0236 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″, szár típusa kerek szár, Típus kerek szár
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,325”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1/2”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1/2”
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,0236”
- Funkcionális hossz (LF): 5”
- Fej hossza (bal): 1”
- Master Insert Identification (MIID): FFT3 WXMT 030206T
- Teljes hossz (OAL): 5”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 4 fok
- Szár típusa: Kerek
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok
- Nyomaték (TQ): 4,5 lbfxin