FFT3 EFM D16-4-140-C16-03 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3343674
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MICRO3FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3343674
EAN / GTIN 7291075392623
Gyártó száma 3343674
L-szám L23980 248

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, délka břitu max. (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 140 mm, stopka kulatá, stopka kulatá

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11,6 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 140 mm
  • Fej hossza (bal) 35 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése FFT3 WXMT 030206T.
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2,9 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,5 nxm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz