Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 12 mm, átmérő (DC/DCX) 8 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 0,6 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3,6 mm
- Átmérő (DC/DCX) 8 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 1
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
- Funkcionális hossz (LF) 80 mm
- Fej hossza (bal) 20 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése FFT3 WXMT 030206T.
- Teljes hossz (OAL) 80 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 1,1 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,5 nxm