FFT3 EFM D12-3-120-C12-03 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3343673
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MICRO3FEED
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3343673
    EAN / GTIN 7291075392616
    Gyártó száma 3343673
    L-szám L23980 244

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, délka břitu max. (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 120 mm, stopka kulatá, stopka kulatá

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,6 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 12 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 3
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 120 mm
    • Fej hossza (bal) 25 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése FFT3 WXMT 030206T.
    • Teljes hossz (OAL) 120 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 4,7 fok
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
    • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,5 nxm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz