Leírás:
Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,0236 ″, teljes hossz (OAL) 3 ″, szár típusa kerek szár, Típus kerek szár
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,2”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/8”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3/8”
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,0236”
- Funkcionális hossz (LF): 4”
- Fej hossza (bal): 3/4”
- Master Insert Identification (MIID): FFT3 WXMT 030206T
- Teljes hossz (OAL): 3”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 7,5 fok
- Szár típusa: Kerek
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok
- Nyomaték (TQ): 4,5 lbfxin