AVC-D80-SVLCR-16T-VH Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3369290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3369290
EAN / GTIN 7291075426298
Gyártó száma 3369290
L-szám L23990 517

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 77 mm, funkcionális hossz (LF) 45 mm, Dmin. Elválás 100 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 77 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 45 mm
  • Működési szélesség (WF) 57 mm
  • A vágólap (MIID) leírása VCMT 160404
  • Dmin. Távolság 100 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz