PRWL 177-CA-19 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3355032
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3355032
EAN / GTIN 7291075331851
Gyártó száma 3355032
L-szám L23990 713

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 43 mm, fejhossz (LH) 35 mm, teljes hossz (OAL) 43 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 43 mm
  • Működési szélesség (WF) 19,1 mm
  • Fej hossza (bal) 35 mm
  • A vágólap (MIID) leírása LNMX 191940
  • Teljes hossz (OAL) 43 mm
  • Szár szélessége (B) 18,6 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz