{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetvágási tartomány | M3 − M12 | |
Befogó | BT 50 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 7,5 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7,5 mm | |
Külső ⌀ D | 38 mm | |
Belső ⌀ D1 | 19 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 62 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 334670 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488527 | |
Gyártó száma | 334670 M3-12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gyorscserés menetfúró befogók M3-12
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
290,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
158,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
168,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
230,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 50 | MK2 | MK3 | BT 30 |
A-méret kinyúlási hossz | 62 | 46 | 46 | 63 |
Külső ⌀ D | 38 | 38 | 38 | 38 |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Belső ⌀ D1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Termék fajtája | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó |