{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Meredekkúphoz | 50 | |
Furat tulajdonsága | furattal | |
Kúpvonócsap szabvány | ISO 7388-3 | |
Váll ⌀ D | 36 mm | |
Fej ⌀ D1 | 28 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Menet M | M24 | |
Szög A | 15 fok | |
Max. meghúzási nyomaték | 150 Nm | |
Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 50 | |
Kulcsnyílás | 30 mm | |
Termék fajtája | Kúpvonócsap |
Cikkszám | 308610 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150936 | |
Gyártó száma | 308610 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kúpvonócsap tömített, Form A 50
érdeklődés szerint
Raktáron
801 darabszám azonnal szállítható
12,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
405 darabszám azonnal szállítható
13,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
432 darabszám azonnal szállítható
13,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
208 darabszám azonnal szállítható
12,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kúpvonócsap szabvány | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | ISO 7388 |
Fej ⌀ D1 | 28 | 28 | 29,1 | 29,1 |
L1 | 34 | 34 | 25,55 | 25,55 |
Meredekkúphoz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Kulcsnyílás | 30 | 30 | 30 | 30 |
Furat tulajdonsága | furattal | furattal | furattal | furattal |