• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388, Hozzávaló meredekkúp méret: 50

Cikkszám: 308830 50
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló meredekkúp méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 50
Kulcsnyílás SW 30 mm
Termék fajtája Szorítókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308830 50
EAN / GTIN 2050001078087

Leírás

Kivitel:

Egyrészes szorítókulcs.

Előny:

Nem csúszik le, mint a hagyományos szorítókulcsok, ezáltal nem jelent sérülésveszélyt!

Felhasználás:

Kúpvonócsapok biztonságos meghúzásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz