Kúpvonócsap tömített, Form A, furattal, Meredekkúphoz: 30

Cikkszám: 308610 30
Kedvezmény
9,51 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredekkúphoz Egységár ÁFA-val
  • Kúpvonócsap szabvány: ISO 7388-3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 30
Furat tulajdonsága furattal
Kúpvonócsap szabvány ISO 7388-3
Váll ⌀ D 17 mm
Fej ⌀ D1 13 mm
Teljes hossz L 44 mm
L1 24 mm
Menet M M12
Szög A 15 fok
Max. meghúzási nyomaték 20 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 30
Kulcsnyílás 14 mm
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308610 30
EAN / GTIN 4045197648006
Gyártó száma 308610 30

Leírás

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

  • Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).
  • NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).

Figyelem:

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.
Az ISO 7388-3 a régi DIN 69872 szabványnak felel meg.
Tömített − O-gyűrűvel.