{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetfúró szár ⌀ | 10 mm | |
Menetfúró tartomány | M3 − M12 | |
Külső ⌀ D | 32 mm | |
Szár ⌀ d | 19 mm | |
Csatlakozó hossz L | 21,5 mm | |
Kinyúlási hossz H | 25 mm | |
Szár négyszög | 8 mm | |
Termék fajtája | Gyorscsere betét |
Cikkszám | 335610 10 | |
EAN / GTIN | 4045197152695 | |
Gyártó száma | 335610 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
63,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
25,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
33,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
83,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
150,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
197,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó hossz L | 21,5 | 21,5 | 35 | 35 | 21,5 | 35 |
Kinyúlási hossz H | 25 | 7 | 11 | 34 | 70 | 96 |
Menetfúró tartomány | M3 − M12 | M3 − M12 | M6 − M20 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 |
Menetfúró szár ⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Szár ⌀ d | 19 | 19 | 31 | 31 | 19 | 31 |
Szár négyszög | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Termék fajtája | Gyorscsere betét | Gyorscsere betét | Gyorscsere betét | Gyorscsere betét | Extensionrod | Extensionrod |