{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetfúró szár ⌀ | 10 mm | |
Menetfúró tartomány | M6 − M20 | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Szár ⌀ d | 31 mm | |
Csatlakozó hossz L | 35 mm | |
Kinyúlási hossz H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Szár négyszög | 8 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 335647 10 | |
EAN / GTIN | 4045197554116 | |
Gyártó száma | 335647 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval 10 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
197,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
25,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
33,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
63,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
83,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
150,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó hossz L | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 |
Kinyúlási hossz H | 96 | 7 | 11 | 25 | 34 | 70 |
Menetfúró tartomány | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 |
Menetfúró szár ⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Szár ⌀ d | 31 | 19 | 31 | 19 | 31 | 19 |
Szár négyszög | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Termék fajtája | Extensionrod | Gyorscsere betét | Gyorscsere betét | Gyorscsere betét | Gyorscsere betét | Extensionrod |