Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval 8 mm

Cikkszám: 335647 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetfúró szár ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetfúró szár ⌀ 8 mm
    Menetfúró tartomány M6 − M20
    Külső ⌀ D 50 mm
    Szár ⌀ d 31 mm
    Csatlakozó hossz L 35 mm
    Kinyúlási hossz H 96 mm
    ⌀ e 34,5 mm
    Szár négyszög 6,2 mm
    Termék fajtája Extensionrod

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 335647 8
    EAN / GTIN 4045197554093
    Gyártó száma 335647 8

    Leírás

    Kivitel:

    Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül.

    Felhasználás:

    338140 − 8142 sz. Garant közdarabhoz.

    Figyelem:

    A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz (Rm 600 − 800 N/mm2) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz