{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetfúró szár ⌀ | 4,5 mm | |
Menetfúró tartomány | M3 − M12 | |
Külső ⌀ D | 32 mm | |
Szár ⌀ d | 19 mm | |
Csatlakozó hossz L | 21,5 mm | |
Kinyúlási hossz H | 25 mm | |
Szár négyszög | 3,4 mm | |
Termék fajtája | Gyorscsere betét |
Cikkszám | 335610 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152640 | |
Gyártó száma | 335610 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval 4,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
63,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
25,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
148,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó hossz L | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Kinyúlási hossz H | 25 | 7 | 70 |
Külső ⌀ D | 32 | 30 | 32 |
Menetfúró tartomány | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
Menetfúró szár ⌀ | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Szár ⌀ d | 19 | 19 | 19 |
Szár négyszög | 3,4 | 3,4 | 3,4 |