{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetvágási tartomány | M3 − M12 | |
Befogó | BT 30 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 7,5 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7,5 mm | |
Külső ⌀ D | 38 mm | |
Belső ⌀ D1 | 19 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 63 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 334662 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197954404 | |
Gyártó száma | 334662 M3-12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gyorscserés menetfúró befogó M3-12
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
227,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
286,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 30 | BT 50 |
Befogó szabvány | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
A-méret kinyúlási hossz | 63 | 62 |
Külső ⌀ D | 38 | 38 |
Menetvágási tartomány | M3 − M12 | M3 − M12 |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7,5 | 7,5 |
Termék fajtája | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó |