{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetfúró szár ⌀ | 6 mm | |
Menetfúró tartomány | M3 − M12 | |
Külső ⌀ D | 30 mm | |
Szár ⌀ d | 19 mm | |
Csatlakozó hossz L | 21,5 mm | |
Kinyúlási hossz H | 7 mm | |
Szár négyszög | 4,9 mm | |
Termék fajtája | Gyorscsere betét |
Cikkszám | 335420 6 | |
EAN / GTIN | 4045197152473 | |
Gyártó száma | 335420 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, M3 − M12, Menetfúró szár ⌀: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
25,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
33,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
63,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
83,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
150,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
197,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz H | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm | 96 mm |
Külső ⌀ D | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
Menetfúró tartomány | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 |
Menetfúró szár ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Szár ⌀ d | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Szár négyszög | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Termék fajtája | Gyorscsere betét | Gyorscsere betét | Gyorscsere betét | Gyorscsere betét | Extensionrod | Extensionrod |