{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetvágási tartomány | M6 – M20 | |
Befogó | BT 50 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 12,5 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 12,5 mm | |
Külső ⌀ D | 55 mm | |
Belső ⌀ D1 | 31 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 83 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 334670 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488534 | |
Gyártó száma | 334670 M6-20 |