SGSF 40-2-M10-4Z-JHP Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3345213
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3345213
EAN / GTIN 7291075396454
Gyártó száma 3345213
L-szám L24130 43

Leírás

Leírás:

Drážkovací a boční frézy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 18 mm, prvky rozhraní M10, hloubka řezu, max. (CDX) 10 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, šířka řezu (CW) 2 mm, celková délka (OAL) 29,5 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
  • Interfész funkciók M10
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 15 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 11 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) GSFN 2...
  • Teljes hossz (OAL) 29,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz