HM390 TPKR 0401-PCTR IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3344543
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat NANMILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3344543
    EAN / GTIN 7291075392302
    Gyártó száma 3344543
    L-szám L23910 419

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, průměr vepsané kružnice (IC) 2,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,6 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Hatékony vágóél hossz (LE) 3 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 2,8 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 4 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 1,6 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
    • Vágóélek száma 3
    • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 0,4 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz