HM390 ETP D10-3-C10-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3321284
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat NANMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3321284
EAN / GTIN 7291075392265
Gyártó száma 3321284
L-szám L23980 1451

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet fréz (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 3 mm, celková délka (OAL) 80 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, funkční délka (LU) 12,6 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
  • Fej hossza (bal) 15 mm
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2,5 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 12,6 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz