Leírás:
Indexálható végmarók, csatlakozó átmérő gép oldal (DCONMS) 3 / 8 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,12 ″, teljes hossz (OAL) 3 ″, szár típusa kerek szár, típus kerek, használható hossz (LU) 0,4685 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
- Vágási átmérő (DC): 3/8”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/8”
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,12”
- Funkcionális hossz (LF): 3”
- Fej hossza (bal): 0,56”
- Teljes hossz (OAL): 3”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 2,6 fok
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 0,4685”