HM390 ETP D08-2-C08-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3321283
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat NANMILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3321283
    EAN / GTIN 7291075392258
    Gyártó száma 3321283
    L-szám L23980 587

    Leírás

    Leírás:

    Čelní frézka s WSP, průměr upínacího závitu, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet řezných těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 3 mm, celková délka (OAL) 60 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 9,6 mm

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 8 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 2
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 60 mm
    • Fej hossza (bal) 12 mm
    • Teljes hossz (OAL) 60 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 9,6 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz