HM390 TPKR 0401-PCTR IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3321288
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat NANMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3321288
EAN / GTIN 7291075392296
Gyártó száma 3321288
L-szám L23910 717

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, průměr vepsané kružnice (IC) 2,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,6 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 3 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 2,8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 1,6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
  • Vágóélek száma 3
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 0,4 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz