HM390 ETP D.31-2-C.31-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3343207
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat NANMILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3343207
    EAN / GTIN 7291075392272
    Gyártó száma 3343207
    L-szám L23980 1810

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,313 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,313 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,12 ″, teljes hossz (OAL) 0,374-1 / 2 ″, szár típusa kerek szár, típus kerek, használható hossz (LU) 2 ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,313”
    • Vágási átmérő (DC): 0,313”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,313”
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,12”
    • Funkcionális hossz (LF): 2-1/2″
    • Fej hossza (bal): 0,47”
    • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 3 fok
    • Szár típusa: Kerek
    • Használható hossz (LU): 0,374”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz