Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,6 mm, átmérő (DC/DCX) 10 mm, vágóélek száma (CICT) 3, vágóél hossza max. (APMX) 3 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 18,3 mm.
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,6 mm
- Interfész funkciók T06
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
- Átmérő (DC/DCX) 10 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 12 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TPKR 0401
- Teljes hossz (OAL) 18,3 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 2,5 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok