MM S-A-L075-C10-T06-H Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3105652
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105652
EAN / GTIN 7291075148466
Gyártó száma 3105652
L-szám L24070 227

Leírás

Leírás:

Tartók moduláris marófejekhez, testhossz (LB) 19,4 mm, üregátmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, üregmenet méret, munkadaraboldal (THSZWS) T06, teljes hossz (OAL) 75 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 9,6 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 19,4 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 20 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T06
  • Teljes hossz (OAL) 75 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 53940 Rev/perc

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése