MM S-A-H10.5-ER25-T06-H Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3106246
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106246
EAN / GTIN 7291075193183
Gyártó száma 3106246
L-szám L24070 10

Leírás

Leírás:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T06, funkční délka (LF) 19,6 mm, celková délka (OAL) 44,5 mm, velikost stopky (SS) ER25

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 9,25 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 10,5 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T06
  • Funkcionális hossz (LF) 19,6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 44,5 mm
  • Szárméret (SS) ER25

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz