MM S-A-L090-C08-T05-C Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3103500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103500
EAN / GTIN 7291075147940
Gyártó száma 3103500
L-szám L24070 35

Leírás

Leírás:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 38,6 mm, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 8 mm, velikost závitu sedla, strana obrobku (THSZWS) T05, celková délka (OAL) 90 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 7,6 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 38,6 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 40 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T05
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 50160 Rev/perc

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz